• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Sisteminis lagaminas su ratukais ir viena rankena, Tipas: TLBX

Prekės Nr.: 918559 TLBX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 910 mm
Plotis 790 mm
Gylis 400 mm
Tvirtinimo rėmų aukštis 180 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
maksimali keliamoji galia 250 kg
Svoris 9,6 kg
Produkto rūšis Vežimėlis su viena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918559 TLBX
EAN / GTIN 4062406295622
Gamintojo numeris 918559 TLBX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija. Rankena su Haptoprene® įdėklu ir smūgiams atspariu polipropilenu. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Tinka:

Sisteminis lagaminas L-BOXX® Nr. 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengtas milteliais.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.