Rendszerkoffer-fogantyús kocsi, Típus: TLBX

Cikkszám: 918559 TLBX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 910 mm
Szélesség 790 mm
Mélység 400 mm
Felfekvő keret magassága 180 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 250 kg
Súly 9,6 kg
Termék fajtája Fogantyús kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918559 TLBX
EAN / GTIN 4062406295622
Gyártó száma 918559 TLBX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Alkalmazható:

693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610 sz. L-BOXX® rendszerkoffer.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.