Delavniški voziček s 6 predali, Število predalov: 6

Št. art.: 914510 6
Popust
613,70 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 30
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 75
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 30 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 75 %
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 950 mm
Širina 660 mm
Globina 380 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 300 mm
Število predalov 6
Masa 45 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914510 6
EAN/GTIN 4045197892072
Številka proizvajalca 914510 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje delovnega vozička iz jeklene pločevine je opremljeno z luknjastimi stranicami za obešanje pribora. V notranjosti predalov so letve z zarezami za razdelbo predalov. Sprostitev predala s pomočjo ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Predali s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Kolesa z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi).
Čvrsta jeklena polica z vložkom iz X-ABS.
Trden, ergonomično oblikovan ročaj iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 4 pregledne letve 60 mm, 3 pregradne ploščice za predal 120 mm.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delavniški voziček. Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Delavniškega vozička ne izpostavljajte udarcem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov