Irrotus- ja ulosvetolaitevalikoima A

Tuote nro.: 884500 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 12 mm - 75 mm
Paino laatikkoineen 5,6 kg
Sarja A
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884500 A
EAN / GTIN 4021176008511
Valmistajan numero 17-A

Kuvaus

Malli:

Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.
Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla. Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.
Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin).
KUKKO L-BOXXissa® koko 136.

Käyttö:

Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

Sisältö:

1 irrotuslaite nro 884600 .: koko 1
1 ulosvetolaite nro 884700: koko 1
1 pari pitkiä vetopultteja: Koko 0 / 1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat