Szétválasztó- és lehúzó eszköz készlet A

Cikkszám: 884500 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 12 mm - 75 mm
Súly dobozzal együtt 5,6 kg
Készlet A
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884500 A
EAN / GTIN 4021176008511
Gyártó száma 17-A

Leírás

Kivitel:

Szétválasztó és lehúzó szerszám minőségi szerszámacélból.
Leválasztó szerszám: A gyorsszorító nyomóorsó használatával a félkör alakú leválasztó pofák egyformán szoríthatók be. Az ék alakú pofák eközben benyomódnak a csapágy és a tengely közé.
Lehúzó szerszám: A leválasztó szerszámmal együtt használva a meglazított csapágynak a helyéről történő lehúzásához (a húzócsapokat ehhez a leválasztó pofák menetes furataiba kell csavarni).
136 méretű KUKKO L-BOXX®-ban.

Felhasználás:

Fixen ülő golyóscsapágyak, fogaskerekek, belső gyűrűk stb. leválasztásához, ha a normál lehúzókhoz nem elegendő a hely.

Tartalma:

1 szétválasztó szerszám 884600 sz.: 1 méret
1 lehúzó szerszám 884700 sz.: 1 méret
1 pár hosszabbító húzócsap: 0 / 1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek