Strojni primež, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 863600 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 109
celotna dolžina 160 mm
Širina čeljusti 65 mm
Območje vpenjanja 40 mm
Vrsta izdelka Ročni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 863600 160
EAN/GTIN 4027474529024
Številka proizvajalca 109-160
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Posebej močna izvedba. Krak iz zelo trdnega poboljšanega jekla, pocinkan. Široke čeljusti s prizmo; ojačani ročaji z varnim zglobnim vodilom in skrito vzmetjo za razpiranje. Vreteno s trapeznim navojem, šestkotno matico in vzvodom.

Rezervni del:

Rezervno vreteno art. 863700. Za nadomestne dele. Veliki ročni bati za piljenje z navedbami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov