Strojní svěrka, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 863600 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 65 mm
Šířka upnutí max. 40 mm
Celková délka 160 mm
Provedení čelistí široký
Označení výrobce 109
Šířka upnutí min. 0 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Číslo výrobce 109-160
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Obzvláště silný tvar. Rameno z vysoce pevné legované oceli k zušlechtění, pozinkované. Široké čelisti s prizmou; silné rameno s bezpečným kloubovým vedením a zakrytou rozevírací pružinou. Vřeteno s trapézovým závitem, šestihranná matice a klika.

Náhradní díl:

Náhradní šroub č. 863700. Pro náhradní díly uvádějte také velikost strojní svěrky.