Entenallas mecánicas, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 863600 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas 65 mm
Abertura de sujeción máx. 40 mm
Longitud total 160 mm
Versión mordaza ancho/a
Denominación del fabricante 109
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Tipo de producto Tornillo de mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Número del fabricante 109-160
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Forma especialmente resistente. Brazos de acero bonificado aleado de alta resistencia, galvanizado. Mordazas anchas con prisma; ramas resistentes con guía articulada segura y muelle separador tapado. Husillo con rosca trapecial, tuerca hexagonal y manivela.

Pieza de repuesto:

Husillo de recambio n.º 863700. Indicar también el tamaño de la entenalla de máquina para piezas de repuesto.