Menghină de mână pentru maşini, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 863600 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 65 mm
Deschidere max. 40 mm
Lungimea totală 160 mm
Model de lat
Denumirea producătorului 109
Deschidere min. 0 mm
Tip produs Falcă de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Număr producător 109-160
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de puternică. Braţ din oţel aliat de îmbunătăţire, cromat, foarte rezistent. Bacuri late cu prismă; braţe puternice cu ghidaj articulat securizat şi arc special protejat. Şurub cu filet trapezoidal, piuliţă hexagonală şi manivelă.

Piese de schimb:

Şurub de schimb Cod 863700. Pentru piesele de schimb, vă rugăm să precizaţi referinţa menghinei de mână pentru maşini.