Serre-joint à main réversible 650 mm

Réf.: 860280 650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×5 mm
Ecartement 75 mm - 685 mm
Capacité de serrage 650 mm
Porte-à-faux 85 mm
Force serrage max. 1 200 Nm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860280 650
EAN / GTIN 4008158028552
Réf. fabricant DUO65-8

Description

Exécution:

Rail en acier étiré, bruni. Coulisseau, valet, corps et levier de pompe en polyamide renforcé de fibres de verre (incassable). Grandes surfaces de serrage planes permettant un serrage autour du rail. Bouton rotatif pratique pour un passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d’écartement. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour une pression de serrage réduite (max. 1200 N). Passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d’écartement.