Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 500 g

Št. art.: 8583230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8583230
EAN/GTIN 4010883858328
Številka proizvajalca 8583230
L-število L60160 141

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS pritrditev ročaja, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 26 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • teža glave [g]: 500 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
  • Dolžina ročaja: 320 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli