Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8583230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8583230
EAN / GTIN 4010883858328
Réf. fabricant 8583230
Article hors catalogue L60160 141

Description

Description:

Tête forgée conforme à la norme DIN 1041
Manche arqué en frêne (N° E 600 E) ou manche Hickory (N° E 600 H) DIN 5111, avec un long manchon de protection supplémentaire, en acier trempé
Tête et manche sont combinés en un seul élément, grâce à un manchon, une bague de serrage, une plaque de protection et une vis à bois.
Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 26 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Poids de la tête [g]: 500 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 320 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange