Bankhamer ROTBAND-PLUS 500 g

Artikelnummer: 8583230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8583230
EAN/GTIN 4010883858328
Nummer fabrikant 8583230
L-nummer L60160 141

Omschrijving

Omschrijving:

tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls
ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale breedte [mm]: 120 mm
  • Totale hoogte [mm]: 26 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Gewicht kop [g]: 500 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Lengte handvat: 320 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen