Univerzalni nož z dvokomponentnimim ročajem ročajem in delovno konico z 1 rezilom Razar Black, širina 9 mm

Št. art.: 844970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 160 mm
Dolžina rezila 80 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 13
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 844970
EAN/GTIN 4975364111678
Številka proizvajalca DC360B

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Priročen dvokomponenten ročaj s prijetno prevleko iz elastomera. Samodejna utrditev rezila. Večfunkcijska konica na vodilu rezila za odpiranje pločevink, funkcijo izvijača, odpiranje kartonov itd. Z enim 13-stopenjskim segmentnim rezilom (art. 844917 vel. 10), širina 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli