Universalus peilis su 2K rankena ir specialiu galu su 1 geležte Razar Black, 9 mm

Prekės Nr.: 844970
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 160 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844970
EAN / GTIN 4975364111678
Gamintojo numeris DC360B

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Patogi 2-jų komponentų rankena su malonia elastomerine danga. Geležtė užsifiksuoja automatiškai. Daugiafunkciniu kreipiančiosios galu galima atidaryti skardines, atsukti varžtus, atplėšti kartonines dėžes ir pan. Su 1 nulaužiama geležte (Nr. 844917 dyd. 10), 13 vnt., 9 mm pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys