Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezací nože s 2složkovou rukojetí a pracovním hrotem, s 1 odlamovací čepelí Razar Black

Artiklové číslo: 844970

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 160 mm
Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 13
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844970
EAN / GTIN 4975364111678
Číslo výrobce DC360B
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Ergonomická 2složková rukojeť s příjemným elastomerovým potahem. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, s funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. S 1 odlamovací čepelí (podobné č. 844917 vel. 10), 13stupňové, šířka 9 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10 – 844918 vel. 10.