Garnitura z varnostnim nožem SECUMAX 150 10-delna, Količina: 10

Št. art.: 842015 10
Nastavi ceno 10 kos (3,47 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SECUMAX
Oznaka proizvajalca SECUMAX 150
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Nord
Vrsta izdelka noži
Lastnosti enoročna uporaba; fiksno rezilo; ročaj z mehkim oprijemom
Material rezila jeklo
Debelina rezila 0,3 mm
Globina reza 6,2 mm
Vrsta rezila Trapezno rezilo
Varnostni razred zelo visoka varnost
Varnostna tehnologija skrita rezila
Kovinski ročaj steklena vlakna
Rezila v ročaju ne
Celotna dolžina 148 mm
Masa 24 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842015 10
EAN/GTIN 4002632972133
Številka proizvajalca 150001.12
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož za enkratno uporabo z zaščitenim rezilom in glavo rezila 3 v 1 za rezanje in strganje in praskanje. Ergonomski, lahki ročaj (24 g), izdelan iz vsaj 80 % reciklirane plastike in ojačitev iz steklenih vlaken.

Uporaba:

Za vse običajne materiale – folije, plašče iz umetnih mas, lepilni trak ali dvoslojni karton.