Škarje za cevi iz umetne mase, Za ⌀ do: 42mm

Št. art.: 819681 42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ⌀ do 42 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819681 42
EAN/GTIN 095691234988
Številka proizvajalca 23498
Proizvajalec/odgovorna oseba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Izvedba:

Ročaj z ergonomičnimi kotanjami v razmakih 1/2 cole za hitro merjenje cevi. Mehanizem raglje in rezilo X-CEL® s teflonsko prevleko (pri vel. 63) za krajši čas rezanja z optimalno porazdelitvijo pritiska pri vseh materialih iz umetne mase.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljalna dela pri varjenju spojnih objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

Rezervni del:

Za nadomestne nože glejte art. 819686.

Opomba:

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.