• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pinces clés Isolation VDE, Longueur totale: 250mm

Réf.: 813851 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 30 mm
Capacité de serrage 0 mm - 52 mm
Longueur totale 250 mm
Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Réf. fabricant 86 06 250
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

  • Branches 100% isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
  • Avec graduation pour un réglage précis à l’écart de la pièce.
  • Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
  • Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires.
  • La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
  • Pince clé chromée.
  • Branches isolées avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous