Cevne klešče, ⌀ cevi: 3col

Št. art.: 810100 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ cevi (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka cevne klešče
Merska enota, razpon metrično
Vrsta zgloba skoznji členek
Premer maks. 3 col
Vpenjalna širina maks. a 106 mm
Celotna dolžina L 685 mm
Material posebno orodno jeklo
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Barva rdeča
Oblika čeljusti/vilic široko
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 90 stopinj
Primerno za cev (zunanji premer), imperialno
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Površina kromirano; lakirano; polirano
Postopek izdelave kaljeno; kovano
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 810100 3
EAN/GTIN 4005887266606
Številka proizvajalca 87110025
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Švedska oblika s široko čeljustjo, zakrivljeno za 90°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

Material:

Specialno orodno jeklo, poboljšano, čeljust induktivno kaljena.