Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine 7

Št. art.: 789021 7
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789021 7
EAN/GTIN 4058546414832

Opis

Izvedba:

  • 2 rezili. Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra MS2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

V PACKOUT kompatibilni plastični kaseti.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Vsebina:

Sveder za udarno vrtanje art. 789000: po 1 kos vel. 5; 6 dolžina 110 mm; vel. 5,5; 6; 8; 10; 12 dolžina 160 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli