Sats med hammarborr, Antal borrar: 7

Article no.: 789021 7
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
60 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal borrar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Produktslag Stenborr

Identification & Classification

Artikkelkode 789021 7
EAN / GTIN 4058546414832
Manufacturer number 4932492116
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

  • 2-skärig. De tre speciella matningständerna Power Breaker på MS2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrsjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrspetsen.

I PACKOUT kompatibel plastkassett.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Innehåll:

Hammarborr nr 789000: vardera 1 st storlek 5; 6 totallängd 110 mm; storlek 5,5; 6; 7; 8; 10 totallängd 160 mm.