Set de burghie de percuţie din carbură, Număr de burghie: 7

Cod articol.: 789021 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de burghie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Număr de unelte 7 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere SDS-Plus
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 10 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș HC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 789021 7
EAN / GTIN 4058546414832
Număr producător 4932492116
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

  • Cu 2 tăişuri. Cei 3 dinţi de avans speciali Power Breaker MS2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire şi la îndepărtarea materialului. Vârful de carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibraţiile; energia de batere se transmite direct la vârful burghiului.

În PACKOUT casetă din plastic compatibilă.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Conţinut:

Burghiu de percuţie nr. 789000: câte 1 buc. ref. 5; 6 lungime totală 110 mm; ref. 5,5; 6; 7; 8; 10 lungime totală 160 mm.