Set udarnih svrdla od tvrdog metala, broj svrdla: 7

Artikl br.: 789021 7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj svrdla Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 789021 7
EAN / GTIN 4058546414832
Broj proizvođača 4932492116
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • 2 oštrice. Tri specijalna predpogonska zuba Power Breaker proizvoda MS2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni vrh od tvrdog metala s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i za armirani beton. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energija udara prenosi se izravno na bušaći šiljak.

Pakiranje kompatibilne plastične kasete.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789000: po 1 kom. vel. 5; 6 ukupna duljina 110 mm; vel. 5,5; 6; 7; 8; 10 ukupna duljina 160 mm.