Akumulatorska naprava za kovičenje matičnih zakovic FireBird® Pro, Tip: CAS

Št. art.: 770530 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Sila kovičenja 15000 N
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,4 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Številka proizvajalca 1679670
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska naprava za slepe zakovice, do M10 za aluminijaste, do M8 za jeklene in do M6 za zakovice iz plemenitega jekla.

Prednosti:

Zelo učinkovita, velika količina kovičenja na eno baterijsko polnjenje. Enostavno in hitro nameščanje matičnih zakovic. Elektronsko krmiljenje nastavljenega hoda kovičenja. Hitrovpenjalni sistem za trne kovic.

Obseg dobave:

Vklj. s po 1 navojnim trnom in ustnikom M4, M5 in M6, 1 ključem za notranji 6-kotnik, 1 dvostranskim viličastim ključem velikosti 24×27, li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528 vel. CAS v L-BOXX.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov