Li-ionski sistem M12B4, 4,0 Ah, Tip akumulatorja: MB12

Št. art.: 073815 MB12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M12B4
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Primerne za 12V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 460 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073815 MB12
EAN/GTIN 4002395377268
Številka proizvajalca 4932430065
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije 073816 MB18-CR.