Viličasto obročni ključ, brez iskrenja, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 759715 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Standard DIN 3113
Dolžina ključa L 175 mm
Material Aluminijev bron
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 759715 10
EAN/GTIN 7630027400267
Številka proizvajalca AA0010A

Opis

Izvedba:

Posebna Ampco legura, odporna proti koroziji in nemagnetna.

Standard:

DIN 3113

Material:

Aluminijev bron.