Viličasto obročni ključ, brez iskrenja, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 759715 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Standard DIN 3113
Dolžina ključa L 150 mm
Material Aluminijev bron
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 759715 8
EAN/GTIN 7630027400229
Številka proizvajalca AA0008A

Opis

Izvedba:

Posebna Ampco legura, odporna proti koroziji in nemagnetna.

Standard:

DIN 3113

Material:

Aluminijev bron.