Kombinuotas nekibirkščiuojantis veržliaraktis 10 mm

Prekės Nr.: 759715 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Norma DIN 3113
Rakto ilgis L 175 mm
Medžiaga Aliuminis ir bronza
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759715 10
EAN / GTIN 7630027400267
Gamintojo numeris AA0010A

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.

Standartas:

DIN 3113

Apdirbama medžiaga:

Aliuminis ir bronza
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį