Mehko kladivo z gumijastimi nastavki, črna, ⌀ ohišja/material: 30Gmm

Št. art.: 752500 30G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina glave z nastavki 92 mm
⌀ udarne površine nastavkov 30 mm
Dolžina ročaja 260 mm
Celotna dolžina 300 mm
Masa brez nastavkov 228 g
Barva črna
brez odboja Da
Možnost kombiniranja nastavkov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 752500 30G
EAN/GTIN 4045197976581
Številka proizvajalca 752500 30G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšanega jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540752560.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov