Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon ⌀ / raaka-aine: 30Gmm

Tuote nro.: 752500 30G
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rungon ⌀ / raaka-aine (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus lyömäpäineen 92 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 30 mm
Varren pituus 260 mm
Kokonaispituus 300 mm
Paino ilman vaihtopäitä 228 g
Väri musta
rekyylitön kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 752500 30G
EAN / GTIN 4045197976581
Valmistajan numero 752500 30G
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hikkoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.