Skonhammare med gummiinsatser 30G mm

Art-nr: 752500 30G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvudlängd med slag 92 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 30 mm
skaftlängd 260 mm
totallängd 300 mm
vikt utan slag 228 g
Färg svart
Studsfri Ja
Insatser kan kombineras Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 752500 30G
EAN/GTIN 4045197976581

Benämning

Utförande:

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540752560.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar