{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer udarne površine | 30 mm | |
| Material, vložek | gumena zmes | |
| Premer ohišja | 30 mm | |
| Blaženje | Da | |
| Material ohišja | jeklo za poboljšanje | |
| Oblika udarne površine | okroglo | |
| Majhna obraba | Da | |
| Masa ohišja | 228 g | |
| Dolžina ohišja z vložki | 92 mm | |
| Nastavki se lahko kombinirajo | Da | |
| Barva | črna | |
| Skupna dolžina | 300 mm | |
| Lastnosti | brez odboja | |
| Ohišja | da | |
| Vložek za mehka kladiva | 1 | |
| Dolžina, roč. | 260 mm | |
| Material, roč. | Hikorijev les | |
| Površina | lakirano | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 752500 30G | |
| EAN/GTIN | 4045197976581 | |
| Številka proizvajalca | 752500 30G | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |