Izbijač z ročajem, ⌀ konice: 2mm

Št. art.: 746940 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo/ročaj ročaj
Oblika držala 8–kotnik
Celotna dolžina 140 mm
Dolžina trna 47 mm
Premer konice 2 mm
Material kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izbijači
Izvedba udarne glave poboljšani
Trdota konice v HRC 59
Material, ročaj umetne mase
Površina kromirano
Lastnosti brez krušenja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 746940 2
EAN/GTIN 7610733254897
Številka proizvajalca PB 758.2

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno krom-vanadijevo jeklo posebne kakovosti (to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti), kromirano. Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.