Izbijač, posebna kakovost prašno lakirani 3 mm

Št. art.: 746920 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
455 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 3 mm
Celotna dolžina L1 150 mm
Dolžina trna L2 40 mm
⌀ držala S 10 mm
Trdota konice 59 HRC
Material Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla
Površina kromiran, prašno lakirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 746920 3
EAN/GTIN 7610733243440
Številka proizvajalca 755.3 YG

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, površina kromirana.
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
    ⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico