{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ konice D | 6 mm | |
| Celotna dolžina L1 | 150 mm | |
| Dolžina trna L2 | 40 mm | |
| ⌀ držala S | 10 mm | |
| Trdota konice | 59 HRC | |
| Material | Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla | |
| Površina | kromirani | |
| Vrsta izdelka | Izbijači |
| Številka izdelka | 746900 6 | |
| EAN/GTIN | 7610733200733 | |
| Številka proizvajalca | 755.6 |