Izbijač, posebna kakovost kromiran, ⌀ konice D: 2mm

Št. art.: 746900 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
398 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina trna 40 mm
Premer konice 2 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izbijači
Oblika držala 8–kotnik
Premer držala 10 mm
Izvedba udarne glave poboljšani
Trdota konice v HRC 59
Celotna dolžina 150 mm
Površina kromirano
Material kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost
Lastnosti brez krušenja
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 746900 2
EAN/GTIN 7610733200696
Številka proizvajalca 755.2

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.