Vyrážeč závlaček, speciální kvalita chromovaný, ⌀ hrotů D: 6mm

Artiklové číslo: 746900 6
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
880 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Celková délka 150 mm
Délka trnu 40 mm
Průměr hrotu 6 mm
Materiál Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 59
Povrch Chromované
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 746900 6
EAN / GTIN 7610733200733
Číslo výrobce PB 755.6

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.
Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.