Izbijač, posebna kvaliteta kromirano 6 mm

Artikl br.: 746900 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha D 6 mm
Ukupna duljina L1 150 mm
Duljina trna L2 40 mm
⌀ drške S 10 mm
Čvrstoća vrha 59 HRC
Materijal Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 746900 6
EAN / GTIN 7610733200733
Broj proizvođača 755.6

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.
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
    ⌀ vrha D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu