Elektrikářský sekáč, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 743000 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele 8hran
Povrch lakované
Šířka břitu 14 mm
Celková délka 300 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Průměr hřídele 12 mm
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Hmotnost celkem 330 g
Norma DIN 7255
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 743000 300
EAN / GTIN 4049002001697
Číslo výrobce 362 302 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z ocelového osmihranu (úzký tvar), kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, díky tomu možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění břitu zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.