Elektrikermejsel 300 mm

Art-nr: 743000 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
256 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 300 mm
eggbredd 14 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Material Lufthärdat kromvanadinstål
Yta lackerad
vikt 330 g
Produktslag Mejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 743000 300
EAN/GTIN 4049002001697
Tillverkarens nummer R362 302 1

Benämning

Utförande:

Av åttakantigt stål (smal form), härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.