{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Opisan del, Antracitno siva | Schlagkopf und oberer Griffbereich | |
| Oznaka proizvajalca | Universal-Meißelhandschutz, Typ: 1 | |
| Barva | sive; rdeča | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | zaščita za roke za sekače | |
| Oblika udarne glave | ploščati; široke | |
| Celotna dolžina | 120 mm | |
| Izvedba | 2 K | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 742811 1 | |
| EAN/GTIN | 3303800012936 | |
| Številka proizvajalca | 7314000401 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |