• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Univers. handbescherming v. beitels, Type: 1

Artikelnummer: 742811 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.073 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: 2-componenten

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 120 mm
Materiaal 2-componenten
Producttype Beitel handbescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 742811 1
EAN/GTIN 3303800012936
Nummer fabrikant 7314000401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische tweecomponenten-beitelhandbescherming voor universele en industriële beitels. Schokdempende constructie met slipvrij oppervlak.

Voordeel:

Beschermt de handen tegen verwondingen.

T.b.v.:

Beitel met plat-ovale schacht.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan