Universal-Meißelhandschutz, Typ: 1

Artikel-Nr.: 742811 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Schlagkopf und oberer Griffbereich
Herstellerbezeichnung
Universal-Meißelhandschutz, Typ: 1
Farbe
grau; rot
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Meißelhandschutz
Form Schlagkopf
breit; flach
Länge gesamt
120 mm
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 742811 1
EAN / GTIN 3303800012936
Herstellernummer 7314000401
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten Meißelhandschutz für Universal- und Industriemeißel. Stoßdämpfende Konstruktion mit rutschfester Oberfläche.

Vorteil:

Schützt die Hände vor Verletzungen.

Passend für:

Meißel mit flachovalem Schaft.