Univerzální chránič ruky pro sekáče, Typ: 1

Artiklové číslo: 742811 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Schlagkopf und oberer Griffbereich
Označení výrobce
Universal-Meißelhandschutz, Typ: 1
Barva
Šedá; červená
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Chránič ruky pro sekáče
Tvar nárázové hlavy
Plochý; široké
Celková délka
120 mm
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742811 1
EAN / GTIN 3303800012936
Číslo výrobce 7314000401
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Ergonomický 2složkový chránič rukou pro univerzální a průmyslové sekáče. Konstrukce tlumící nárazy s protiskluzovým povrchem.

Výhoda:

Chrání ruce před poraněním.

Vhodné pro:

Sekáč s plochým oválným tělesem.