• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Univerzalni ročaj za zaščito rok

Št. art.: 742810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Barva rumena
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka zaščita za roke za sekače
Celotna dolžina 120 mm
Material jeklo, nespecificirano
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 742810
EAN/GTIN 4016134600012
Številka proizvajalca 6050010000
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Iz umetne mase (lupolen).

Prednosti:

Ščiti roke pred poškodbami.

Primerno za:

Sekači s ploščatim ovalnim držalom, št. artikla 740500; 740600; 740900; 741200; 743300 dolžine od 200 in 743000 vel. 300 mm.

Opomba:

Ni primerno za št. artikla 741400; 741450; 742500; 742600 in 743000 vel. 200 in 743000 vel. 250.