Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Universali rankų apsauga

Prekės Nr.: 742810

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis rankų apsauga dirbant su kaltu
Visas ilgis 120 mm
Medžiaga plienas nespec.
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 742810
EAN / GTIN 4016134600012
Gamintojo numeris 6050010000
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiko (Lupolen).

Privalumai:

Saugo rankas nuo sužeidimų.

Tinka:

Kaltas su plokščiai ovaliu kotu, produkto Nr. 740500; 740600; 740900; 741200; 743300 nuo ilgio 200 ir 743000 dyd. 300 mm.

Pastaba:

Netinka produktams Nr. 741400; 741450; 742500; 742600 ir 743000 dyd. 200 ir 743000 dyd. 250.