Nazobčana podložka COMBI 125x22,23mm 27 z ročajem 120 jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 742168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 742168
EAN/GTIN 9003177421686
Številka proizvajalca 742168
L-število L50140 193

Opis

Opis:

PREMIUM COMBI disk se lahko uporablja tako za odstranjevanje materiala kot za dodelavo različnih površin. To omogoča edinstvena kombinacija tradicionalnih brusnih linij z brusna koprena. Kot uporabnik vam je na voljo hiter in visokokakovosten postopek obdelave brez zamenjave stekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 LAMELLER
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 120-M
  • dimenzija (D x v): 125 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kombinacija brusilnih linij in netkanih tekstilij omogoča istočasno odstranjevanje materiala in končno obdelavo površin ter tako zagotavlja optimalen rezultat
  • Dolga življenjska doba
  • Posebej zasnovan za doseganje dobrih rezultatov pri nenastavljivih kotnih brusilnikih pri visokih hitrostih (največ 80 m/s)

Uporaba:

  • Za odstranjevanje materiala in zaključnih površin na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih

Priporočilo:

  • Velikost zrn 120 za fino delo
  • Nastavljiv kotni brusilnik za najboljše rezultate

Posebnosti:
  • Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
  • Idealno za končno obdelavo
  • Dolga življenjska doba