Tyrolit disque à lamelles COMBI bombé 125x22,23 mm ZA120 PREMIUM acier/inox

Réf.: 742168
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Série PREMIUM
Référence fabricant PREMIUM COMBI Fächerscheibe
Description de la forme forme conique
Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Degré de finesse type fin
Vitesse de rotation max. 50 m/s
Support Tissu
Type 27
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Granulométrie (mesh) 120 mesh
Spécification 120-M
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 742168
EAN / GTIN 9003177421686
Réf. fabricant 742168
Article hors catalogue L50140 193
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à lamelles PREMIUM COMBI peut être utilisé aussi bien pour enlever de la Matière que pour la finition de différentes surfaces.
  • Cela est rendu possible par la combinaison unique de la toile abrasive traditionnelle et de la toile à poncer.
  • En tant qu'opérateur, vous bénéficiez ainsi d'un processus d'usinage rapide et de haute qualité sans changement de meule.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: 120-M
  • Dimension: D x H = 125 x 22,23

Avantage(s):

  • Grâce à l'association d'une toile abrasive et d'une toile à poncer, il est possible de procéder en même temps à l'enlèvement de matière et à la finition des surfaces, ce qui permet d'obtenir un résultat optimal
  • Longévité importante
  • Spécialement développés pour obtenir de bons résultats avec les meuleuses d'angle non réglables, et ce à une vitesse de rotation élevée (max. 80 m/s).

Utilisation:

  • Pour l'enlèvement de matière et la finition des surfaces sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 120 pour un travail fin
  • Utiliser une meuleuse d’angle à variateur pour de meilleurs résultats

Remarque(s):

  • Pour l'enlèvement de matière et la finition des surfaces sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout