• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Lamelový kotouč COMBI 125x22,23mm 27 klikový 120 ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 742168
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce PREMIUM COMBI Fächerscheibe
Popis – formulář Kuželový tvar
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 50 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Tvar 27
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Specifikace 120-M
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742168
EAN / GTIN 9003177421686
Číslo výrobce 742168
L-číslo L50140 193
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Lamelový kotouč PREMIUM COMBI lze použít jak k úběru materiálu, tak k dokončování různých povrchů. To je možné díky jedinečné kombinaci tradičního brusného plátna a brusného rouna. Jako uživatel můžete těžit z rychlého a kvalitního obrábění bez nutnosti výměny kotoučů.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 120-M
  • Rozměr (D x V): 125 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Kombinace brusného plátna a brusného rouna umožňuje současně provádět úběr materiálu a dokončování povrchu, čímž se dosáhne optimálních výsledků.
  • Dlouhá životnost
  • Speciálně vyvinutý pro dosažení dobrých výsledků na nenastavitelných úhlových bruskách při vysokých rychlostech (max. 80 m/s)

Použití:

  • Pro odstraňování materiálu a dokončování povrchů na různých druzích oceli a nerezové oceli

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 120 pro jemnou práci
  • Nastavitelné úhlové brusky pro dosažení nejlepších výsledků

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Ideální pro jemné dokončovací práce
  • Dlouhá životnost

Poznámka:

  • Pro odstraňování materiálu a dokončování povrchů na různých druzích oceli a nerezové oceli

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny